Hellermanntyton - Gaine de protection HelaWrap en PA6 V0 Noir Diametre 8mm

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 8 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 7...9 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5022660119262

Réf. Sonepar

00816011926

Réf. Fournisseur

161-63101

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal

8 mm

modèle

tuyau spiralé

couleur

noir

matériau

plastique

diamètre du faisceau

7...9 mm

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polyamide ignifuge

transparent

Non

température d'utilisation

-40...90 °C

température de fonctionnement à court terme

120 °C

propriétés de protection contre l'incendie

conformément à UL94 V0

résistant aux UV

Non

épaisseur de paroi

0.75 mm

largeur d'hélice

9.91 mm

Gaine de protection HelaWrap avec outil pour gestion des câbles en rouleau, Polyamide 6 V0, Noir, toron mini 7.0 mm, toron maxi 9.0.0 mm, conditionnement par 25 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine Helawrap HWPAV0 est utilisée pour maintenir et protéger les fils et câbles dans les applications soumises à de fortes vibrations et mouvements. HWPAV0 a d'excellentes propriétés de retardateur de flamme et est sans halogène.Solution idéale pour ranger, organiser et protéger les câblesMise en œuvre facile et sans effortAuto-extinguible selon l'UL94 V0Très bonne protection à l‘abrasionAjouter ou enlever aisément un ou plusieurs câbles en tous points de la gaineRéutilisableOutil manuel de montage inclus (HAT)