Hellermanntyton - Gaine de protection Helawrap en Polypropylene Argentee D16mm Bte2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - autre
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 13...16 mm
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
5022660183041
Réf. Sonepar
00816018304
Réf. Fournisseur
161-64206
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
16 mm
modèle
tuyau spiralé
couleur
autre
matériau
plastique
diamètre du faisceau
13...16 mm
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polypropylène (PP)
transparent
Non
température d'utilisation
-60...110 °C
température de fonctionnement à court terme
140 °C
propriétés de protection contre l'incendie
conformément à UL94 HB
résistant aux UV
Non
épaisseur de paroi
0.8 mm
largeur d'hélice
13 mm
Gaine de protection HelaWrap avec outil pour gestion des câbles en rouleau, Polypropylène, Argenté, toron mini 13.0 mm, toron maxi 16.0 mm, conditionnement par 2 mètres
Les Atouts de l'article:
Helawrap est conçue pour rassembler et protéger les câbles dans les installations électriques, la construction de panneaux et autres applications industrielles.Helawrap est la solution pour gagner du temps dans les applications industrielles.Solution idéale pour ranger, organiser et protéger les câblesMise en œuvre facile et sans effortBonne protection à l'abrasionAjouter ou enlever aisément un ou plusieurs câbles en tous points de la gaineRéutilisableDisponible en plusieurs coloris et dimensionsOutil manuel de montage inclus (HAT)