Hellermanntyton - Gaine de protection Helawrap en Polypropylene Grise D20mm RL25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - gris
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 18...21 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5022660178214
Réf. Sonepar
00816017821
Réf. Fournisseur
161-64302
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
20 mm
modèle
tuyau spiralé
couleur
gris
matériau
plastique
diamètre du faisceau
18...21 mm
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polypropylène (PP)
transparent
Non
température d'utilisation
-60...110 °C
température de fonctionnement à court terme
140 °C
propriétés de protection contre l'incendie
conformément à UL94 HB
résistant aux UV
Non
épaisseur de paroi
0.95 mm
largeur d'hélice
16 mm
Gaine de protection HelaWrap avec outil pour gestion des câbles en rouleau, Polypropylène, Gris, toron mini 18.0 mm, toron maxi 21.0 mm, conditionnement par 25 mètres
Les Atouts de l'article:
Helawrap est conçue pour rassembler et protéger les câbles dans les installations électriques, la construction de panneaux et autres applications industrielles.Helawrap est la solution pour gagner du temps dans les applications industrielles.Solution idéale pour ranger, organiser et protéger les câblesMise en œuvre facile et sans effortBonne protection à l'abrasionAjouter ou enlever aisément un ou plusieurs câbles en tous points de la gaineRéutilisableDisponible en plusieurs coloris et dimensionsOutil manuel de montage inclus (HAT)