Hellermanntyton - Gaine de protection detectable ouverte Bleu D16RL25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - bleu
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 13...16 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5022660691089
Réf. Sonepar
00816069108
Réf. Fournisseur
161-66100
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
16 mm
modèle
tuyau spiralé
couleur
bleu
matériau
plastique
diamètre du faisceau
13...16 mm
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polypropylène (PP)
transparent
Non
température d'utilisation
-60...100 °C
température de fonctionnement à court terme
140 °C
propriétés de protection contre l'incendie
conformément à UL94 HB
résistant aux UV
Oui
épaisseur de paroi
0.8 mm
Gaine de protection détectable HelaWrap avec outil pour gestion des câbles en rouleau, Polypropylène avec particules métalliques, Bleu, toron mini 13.0 mm, toron maxi 16.0 mm, conditionnement par 25 mètres
Les Atouts de l'article:
HWPPMC est particulièrement adaptée aux opérations d'installation et de maintenance dans l'industrie agroalimentaire ou toute autre industrie sensible aux problématiques de contamination et utilisant des systèmes de détection.Forte teneur en particules métalliques pour une détection fiable par des équipements de détection standardsApplication rapide et sans effortBonne protection contre la corrosionLa couleur bleue facilite l'identification visuelleSolution idéale de protection et de regroupement des câbles et tuyauxSolution très flexibleTrès bonne résistance à l'abrasionAjouter ou enlever aisément un ou plusieurs câbles en tous points de la gaineRéutilisableOutil manuel de montage inclus (HAT)