Hellermanntyton - Gaine annelee HG-SW, D nominal 42,5, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 6
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 42 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026302300
Réf. Sonepar
00816630230
Réf. Fournisseur
166-11107
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
polyamide 6
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
42 mm
diamètre externe
42.5 mm
diamètre intérieur
35.5 mm
sans halogène
Oui
diamètre nominal en pouces
autre
température d'utilisation
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
rayon de courbure, statique
70 mm
rayon de courbure, dynamique
70 mm
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Oui
homologation selon CSA
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Oui
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine annelée HELAGUARD HG-SW, Ø nominal 42,5, polyamide 6 (PA6) UL94 V2, noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, épaisseur standard, température d'utilisation de -40°C à +120°C, conditionné en rouleau de 10m
Les Atouts de l'article:
Gaine annelée flexible d'épaisseur standard pour la construction de machines, d'usines, d'armoires électriques et de bâtiments publics.Très flexible et bonne résistance à la fatigueTrès forte résistance à l'abrasionHaute résistance aux chocs (retrouve sa forme après écrasement)Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreAuto-extinguible selon l'UL94 V2Couleurs : noir, gris (sur demande)