Hellermanntyton - Gaine annelee HG-LW, D nominal 16, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 6
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 16 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4031026302423
Réf. Sonepar
00816630242
Réf. Fournisseur
166-11203
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
polyamide 6
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
16 mm
diamètre externe
15.8 mm
diamètre intérieur
12 mm
sans halogène
Oui
diamètre nominal en pouces
autre
température d'utilisation
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
rayon de courbure, statique
35 mm
rayon de courbure, dynamique
35 mm
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Oui
homologation selon CSA
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine annelée HELAGUARD HG-LW, Ø nominal 16, polyamide 6 (PA6), certifié UL, noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, faible épaisseur, faible poids, température d'utilisation de -40°C à +120°C, conditionné en rouleau de 50m
Les Atouts de l'article:
Gaine annelée flexible de faible épaisseur pour la construction de machines, d'usines, d'armoires électriques et de bâtiments publics.Faible épaisseurTrès flexible et bonne résistance à la fatiguePetit rayon de courbureHaute résistance aux chocs (retrouve sa forme après écrasement)Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreCouleurs : noir, gris (RAL 7031 - sur demande)