Hellermanntyton - Gaine annelee HG-FR, D nominal 21, polyamide 6 (PA6-FR), noir, rouleau de 50m

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyamide 6

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

  • tenue à la flexion - flexible

  • diamètre nominal - 21 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4031026302591

Réf. Sonepar

00816630259

Réf. Fournisseur

166-11403

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

matériau

polyamide 6

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP66

tenue à la flexion

flexible

diamètre nominal

21 mm

diamètre externe

21.2 mm

diamètre intérieur

16.7 mm

sans halogène

Oui

diamètre nominal en pouces

autre

température d'utilisation

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

V0

rayon de courbure, statique

45 mm

rayon de courbure, dynamique

45 mm

résistant aux UV

Oui

résistant à l’huile

Oui

matériau d’enrobage

sans gaine

accélérateur de flammes

Non

à fente longitudinale

Non

fermant à clé (en deux parties)

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

homologation selon UR

Oui

homologation selon CSA

Non

homologation selon LUL/British Standard

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Oui

homologation selon UTAC

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

Gaine annelée HELAGUARD HG-FR, Ø nominal 21, polyamide 6 retardateur de flamme (PA6),UL94 V0, noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, forte épaisseur, UV résistant, température d'utilisation de -40°C à +120°C, en rouleau de 50m

Les Atouts de l'article:

Gaine annelée flexible d'épaisseur standard avec retardateur de flamme utilisée partout où une excellente tenue au feu est requise, comme dans le matériel roulant et les infrastructures ferroviaires, les stations souterraines et les bâtiments publics.Fort retardateur de flamme (UL94 V0)Faible dégagement de fumées et faible toxicitéTrès flexible et bonne résistance à la fatigueBonne résistance à l'abrasionHaute résistance aux chocs (retrouve sa forme après écrasement)Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreCouleur : noir