Hellermanntyton - Gaine annelee HG-FR, D nominal 28, polyamide 6 (PA6-FR), noir, rouleau de 50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 6
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 28 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4031026302607
Réf. Sonepar
00816630260
Réf. Fournisseur
166-11404
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
polyamide 6
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
28 mm
diamètre externe
28.5 mm
diamètre intérieur
21.7 mm
sans halogène
Oui
diamètre nominal en pouces
autre
température d'utilisation
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V0
rayon de courbure, statique
50 mm
rayon de courbure, dynamique
50 mm
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Oui
homologation selon CSA
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Oui
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine annelée HELAGUARD HG-FR, Ø nominal 28, polyamide 6 retardateur de flamme (PA6),UL94 V0, noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, forte épaisseur, UV résistant, température d'utilisation de -40°C à +120°C, en rouleau de 50m
Les Atouts de l'article:
Gaine annelée flexible d'épaisseur standard avec retardateur de flamme utilisée partout où une excellente tenue au feu est requise, comme dans le matériel roulant et les infrastructures ferroviaires, les stations souterraines et les bâtiments publics.Fort retardateur de flamme (UL94 V0)Faible dégagement de fumées et faible toxicitéTrès flexible et bonne résistance à la fatigueBonne résistance à l'abrasionHaute résistance aux chocs (retrouve sa forme après écrasement)Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreCouleur : noir