Hellermanntyton - Gaine annelee HG-DC, D nominal 16, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyamide 6

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP40

  • tenue à la flexion - flexible

  • diamètre nominal - 16 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4031026310794

Réf. Sonepar

00816631079

Réf. Fournisseur

166-11802

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

matériau

polyamide 6

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP40

tenue à la flexion

flexible

diamètre nominal

16 mm

diamètre externe

16.2 mm

diamètre intérieur

10.3 mm

sans halogène

Oui

avec tirette

Non

diamètre nominal en pouces

autre

température d'utilisation

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

rayon de courbure, statique

60 mm

rayon de courbure, dynamique

60 mm

résistant aux UV

Oui

résistant à l’huile

Oui

matériau d’enrobage

sans gaine

accélérateur de flammes

Non

à fente longitudinale

Oui

fermant à clé (en deux parties)

Oui

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

homologation selon UR

Non

homologation selon CSA

Non

homologation selon LUL/British Standard

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Non

homologation selon UTAC

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

Gaine annelée HELAGUARD HG-DC, Ø nominal 16, polyamide 6 (PA6), UL94 V2, noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, double fente, UV résistant, température d'utilisation de -40°C à +110°C, en rouleau de 50m

Les Atouts de l'article:

Gaine double fente utile pour l'entretien d'armoires électriques, la construction de machines et en usines.La gaine peut être ouverte et fermée à volontéInsertion latérale des câbles possibleBonne résistance à l'abrasionSans halogène, soufre ni phosphoreAuto-extinguible selon l'IEC 61386Couleur : noir