Hellermanntyton - Gaine annelee HG-DC, D nominal 34, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 6
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP40
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 34 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4031026310824
Réf. Sonepar
00816631082
Réf. Fournisseur
166-11805
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
polyamide 6
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP40
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
34 mm
diamètre externe
34.2 mm
diamètre intérieur
26.6 mm
sans halogène
Oui
avec tirette
Non
diamètre nominal en pouces
autre
température d'utilisation
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
rayon de courbure, statique
150 mm
rayon de courbure, dynamique
150 mm
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Oui
fermant à clé (en deux parties)
Oui
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine annelée HELAGUARD HG-DC, Ø nominal 34, polyamide 6 (PA6), UL94 V2, noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, double fente, UV résistant, température d'utilisation de -40°C à +110°C, en rouleau de 25m
Les Atouts de l'article:
Gaine double fente utile pour l'entretien d'armoires électriques, la construction de machines et en usines.La gaine peut être ouverte et fermée à volontéInsertion latérale des câbles possibleBonne résistance à l'abrasionSans halogène, soufre ni phosphoreAuto-extinguible selon l'IEC 61386Couleur : noir