Hellermanntyton - Raccord droit HG-S, D nominal 54, M50, polyamide 6.6 (PA66), noir, sachet 2 pcs

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 54 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M50 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

4031026302904

Réf. Sonepar

00816630290

Réf. Fournisseur

166-21008

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal

54 mm

modèle

droit

indice de protection (IP)

IP66

taille du raccordement fileté

M50 x 1,5

type de construction

filetage extérieur

couleur

noir

hauteur totale

76 mm

longueur totale

65 mm

diamètre nominal en pouces

autre

filetage rotatif

Non

type de raccordement

connexion par encliquetage

type de filetage

métrique

nombre de filets par pouce

1

matériau du filetage

polyamide

longueur de filetage

16 mm

matériau

polyamide

matériau du joint

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau

42 mm

plus grand diamètre externe du tuyau

76 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Non

transparent

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register

Non

température d'utilisation

-50...135 °C

Raccord droit HELAGUARD HG54-S-M50, Ø nominal 54, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, assemblage rapide, sachet 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccord droit avec filetage externe fixe.Monobloc, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métrique livré avec contre-écrou