Hellermanntyton - Raccord droit HG-S, D nominal 13, M20, polyamide 6.6 (PA66), noir, sachet 10 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 13 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026310886
Réf. Sonepar
00816631088
Réf. Fournisseur
166-21023
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
13 mm
modèle
droit
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
hauteur totale
24 mm
longueur totale
40 mm
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de filetage
métrique
nombre de filets par pouce
1
matériau du filetage
polyamide
longueur de filetage
14 mm
matériau
polyamide
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
12.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
24 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
transparent
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Raccord droit HELAGUARD HG13-S-M20, Ø nominal 13, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, assemblage rapide, sachet 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccord droit avec filetage externe fixe.Monobloc, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métrique livré avec contre-écrou