Hellermanntyton - Raccord droit HG-S, D nominal 54, PG42, polyamide 6.6 (PA66), noir, sachet 2 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 54 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - autre
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4031026311074
Réf. Sonepar
00816631107
Réf. Fournisseur
166-21042
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
54 mm
modèle
droit
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
autre
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
hauteur totale
76 mm
longueur totale
61 mm
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de filetage
autre
nombre de filets par pouce
1
matériau du filetage
polyamide
longueur de filetage
12 mm
matériau
polyamide
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
47 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
76 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
transparent
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Raccord droit HELAGUARD HG54-S-PG42, Ø nominal 54, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, assemblage rapide, sachet 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccord droit avec filetage externe fixe.Monobloc, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métrique livré avec contre-écrou