Hellermanntyton - Presse-etoupe HGL-SCG,D nominal 16, PG11, PA66-Laiton nickele, noir, par 10 pcs

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - PG11

  • type de construction - filetage extérieur

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4031026326146

Réf. Sonepar

00816632614

Réf. Fournisseur

166-22108

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal

16 mm

modèle

droit

indice de protection (IP)

IP66

taille du raccordement fileté

PG11

type de construction

filetage extérieur

couleur

noir

hauteur totale

29 mm

longueur totale

29 mm

diamètre nominal en pouces

autre

filetage rotatif

Oui

type de raccordement

connexion par encliquetage

type de filetage

autre

nombre de filets par pouce

1

matériau du filetage

laiton

longueur de filetage

6 mm

matériau

autre

matériau du joint

TPE

plus grand diamètre externe du tuyau

29 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Non

transparent

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register

Non

température d'utilisation

-50...135 °C

Presse-étoupe droit HELAGUARD HGL16-SCG-PG11, Ø nominal 16, polyamide 6.6 (PA66) & laiton nickelé (NPB), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe droit avec joint et réducteur d'effort. Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Réduit les effortsEtanchéifie le câble à IP68 et IP69kRésistance élevée à l'arrachementForte résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore