Hellermanntyton - Raccord coude 90 HG-90, D nominal 16, PG11, PA66, noir, sachet 10 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - PG11
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026304021
Réf. Sonepar
00816630402
Réf. Fournisseur
166-22212
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
16 mm
modèle
angle 90°
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
PG11
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
longueur totale
49 mm
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de filetage
autre
nombre de filets par pouce
1
matériau du filetage
polyamide
longueur de filetage
10 mm
matériau
polyamide
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
10.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
29 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
transparent
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Raccord coudé 90° HELAGUARD HG16-90-PG11, Ø nominal 16, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 10 pcs
Les Atouts de l'article:
Raccord avec filetage externe fixe, coudé à 90°.Monobloc, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métrique livré avec contre-écrou