Hellermanntyton - Raccord coude 90 HG-90, D nominal 11, M12, PA66, noir, sachet 10 pcs

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 11 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M12 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4031026311296

Réf. Sonepar

00816631129

Réf. Fournisseur

166-22220

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal

11 mm

modèle

angle 90°

indice de protection (IP)

IP66

taille du raccordement fileté

M12 x 1,5

type de construction

filetage extérieur

couleur

noir

hauteur totale

26 mm

longueur totale

32 mm

diamètre nominal en pouces

autre

filetage rotatif

Non

type de raccordement

connexion par encliquetage

type de filetage

métrique

nombre de filets par pouce

1

matériau du filetage

polyamide

longueur de filetage

8 mm

matériau

polyamide

matériau du joint

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau

6.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau

19 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Non

transparent

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register

Non

température d'utilisation

-50...135 °C

Raccord coudé 90° HELAGUARD HG11-90-M12, Ø nominal 11, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 10 pcs

Les Atouts de l'article:

Raccord avec filetage externe fixe, coudé à 90°.Monobloc, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métrique livré avec contre-écrou