Hellermanntyton - Raccord coude 90 HGL-90, D nominal 42, PG36, PA66, noir, sachet 100 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 42 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - PG36
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4031026304601
Réf. Sonepar
00816630460
Réf. Fournisseur
166-22816
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
42 mm
modèle
angle 90°
indice de protection (IP)
IP68
taille du raccordement fileté
PG36
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
hauteur totale
97 mm
longueur totale
97 mm
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de filetage
autre
nombre de filets par pouce
1
matériau du filetage
polyamide
longueur de filetage
12 mm
matériau
autre
matériau du joint
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau
39 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
63 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Raccord coudé 90° HELAGUARD HGL42-90-PG36, Ø nominal 42, polyamide 6.6 (PA66) & élastomère thermoplastique (TPE), noir, UL94 V2, IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 100 pcs
Les Atouts de l'article:
Raccord plastique coudé à 90° avec filetage externe. Livré avec un joint et une rondelle. Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métriques fournis avec contre-écrou