Hellermanntyton - Presse-etoupe coude 90 HG-90CG,D nominal 34, M32, PA66, noir, sachet 10 pcs

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 34 mm

  • modèle - coude 90°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4031026407739

Réf. Sonepar

00816640773

Réf. Fournisseur

166-23306

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal

34 mm

modèle

coude 90°

indice de protection (IP)

IP66

taille du raccordement fileté

M32 x 1,5

type de construction

filetage extérieur

couleur

noir

hauteur totale

51 mm

longueur totale

125 mm

diamètre nominal en pouces

autre

filetage rotatif

Oui

type de raccordement

connexion par encliquetage

type de filetage

métrique

nombre de filets par pouce

1

matériau du filetage

laiton

longueur de filetage

15 mm

matériau

autre

matériau du joint

TPE

plus grand diamètre externe du tuyau

51 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Non

transparent

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register

Non

température d'utilisation

-50...135 °C

Presse-étoupe coudé 90° HELAGUARD HG34-90CG-M32, Ø nominal 34, polyamide 6.6 (PA66) & laiton nickelé (NPB), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe coudé à 90° avec joint et réducteur d'effort.Réduit les effortsEtanchéifie le câble à IP68 et IP69kRésistance élevée à l'arrachement élevéeForte résistance aux solvants et huiles Sans halogène, soufre ni phosphore