Hellermanntyton - Presse-etoupe coude 90 HG-90CG,D nominal 42, M40, PA66, noir, sachet 2 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 42 mm
modèle - coude 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M40 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4031026407746
Réf. Sonepar
00816640774
Réf. Fournisseur
166-23307
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
42 mm
modèle
coude 90°
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
M40 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
hauteur totale
63 mm
longueur totale
140 mm
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Oui
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de filetage
métrique
nombre de filets par pouce
1
matériau du filetage
laiton
longueur de filetage
15 mm
matériau
autre
matériau du joint
TPE
plus grand diamètre externe du tuyau
63 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
transparent
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Presse-étoupe coudé 90° HELAGUARD HG42-90CG-M40, Ø nominal 42, polyamide 6.6 (PA66) & laiton nickelé (NPB), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe coudé à 90° avec joint et réducteur d'effort.Réduit les effortsEtanchéifie le câble à IP68 et IP69kRésistance élevée à l'arrachement élevéeForte résistance aux solvants et huiles Sans halogène, soufre ni phosphore