Hellermanntyton - Presse-etoupe coude 90 HG-90CG,D nominal 21, PG16, PA66, noir, sachet 10 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 21 mm
modèle - coude 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - PG16
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026407784
Réf. Sonepar
00816640778
Réf. Fournisseur
166-23311
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
21 mm
modèle
coude 90°
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
PG16
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
hauteur totale
32 mm
longueur totale
32 mm
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Oui
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de filetage
autre
nombre de filets par pouce
1
matériau du filetage
laiton
longueur de filetage
6.5 mm
matériau
autre
matériau du joint
TPE
plus grand diamètre externe du tuyau
32 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
transparent
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Presse-étoupe coudé 90° HELAGUARD HG21-90CG-PG16, Ø nominal 21, polyamide 6.6 (PA66) & laiton nickelé (NPB), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe coudé à 90° avec joint et réducteur d'effort.Réduit les effortsEtanchéifie le câble à IP68 et IP69kRésistance élevée à l'arrachement élevéeForte résistance aux solvants et huiles Sans halogène, soufre ni phosphore