Hellermanntyton - Raccord pour gaines metalliques SSC-FM, D nominal 10, M12, SS316, sachet 1 pc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 10 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M12 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026306247
Réf. Sonepar
00816630624
Réf. Fournisseur
166-30321
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
10 mm
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M12 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
40...40
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
nombre de filets par pouce
1
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
autre
traitement de la surface
non traité
plus petit diamètre intérieur du tuyau
5.6 mm
longueur de filetage
8 mm
longueur totale
21 mm
hauteur totale
13 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-100...600 °C
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord fixe pour gaines métalliques HELAGUARD SSC10-FM-M12, Ø nominal 10, acier inoxydable (SS316), métal, température d'utilisation -100°C à +400°, sans halogène, filetage externe, résistance à la rouille et à la corrosion, sachet de 1 pc
Les Atouts de l'article:
Raccords métalliques avec filetage externe fixe en acier inoxydable type SS316.Raccords en plusieurs parties, corps et écrou, avec filetage externe fixeBonne résistance à la rouille et à la corrosionLe raccord s'attache de façon sûre, sur la gaine, et résiste aux forces de tractionOption de sécurité avec un contre-écrou