Hellermanntyton - Gaine metallique PCS, D nominal 16, acier galvanise - PVC, gris, rouleau de 25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP66
rayon de courbure, statique - 40 mm
diamètre nominal - 16 mm
matériau de la gaine 1ere - PVC, résistant à l'huile
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4031026319841
Réf. Sonepar
00816631984
Réf. Fournisseur
166-30720
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP66
rayon de courbure, statique
40 mm
diamètre nominal
16 mm
matériau de la gaine 1ere
PVC, résistant à l'huile
diamètre externe
17.1 mm
diamètre intérieur
13 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre nominal en pouces
autre
traitement de la surface
galvanisé
joint
sans joint
température d'utilisation
-15...70 °C
poids
0.2 kg/m
couleur
gris
caractéristiques électriques
non indiqué
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
Gaine métallique avec revêtement plastique HELAGUARD PCS16, Ø nominal 16, acier galvanisé (GS) et Polychlorure de vinyle (PVC), gris, température d'utilisation -15°C à +70°, haute tenue à l'écrasement et à la traction, rouleau de 25 mètres
Les Atouts de l'article:
Gaine flexible en acier galvanisé avec revêtement PVC, typiquement utilisée dans la construction de machines, les usines et les installations électriques.Haute résistance aux chocs, à la traction et à l'écrasementTrès flexibleBonne résistance aux alcalis et aux acidesBonne résistance aux agents chimiquesCouleurs : noir ou gris