Hellermanntyton - Prolongateur PCS-FMC, D nominal 20, PG16, NPB-TPE-PA6, metal, sachet 10 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG16
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026307541
Réf. Sonepar
00816630754
Réf. Fournisseur
166-31410
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
20 mm
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG16
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
65...65
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
nombre de filets par pouce
1
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
15.3 mm
longueur de filetage
11 mm
longueur totale
32.5 mm
hauteur totale
26 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Prolongateur HELAGUARD PCS20-FMC-PG16, Ø nominal 20, laiton nickelé (NPB)/ polyamide 6 (PA6)/ élastomère thermoplastique (TPE), métal, IP65, température d'utilisation de -40°C à +135°C, sans halogène, filetage externe, sachet 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccord à compression avec filetage externe, en laiton nickelé.Répond à l'IP65.Raccords à compression en plusieurs parties, incluant un joint élastomèreExcellente résistance à la tractionPeut être utilisé pour des entrées débouchantes ou filetéesLe raccord tourne jusqu'à ce qu'il soit serré