Hellermanntyton - Insert d'extremite PCS-EI, D nominal 10, NPB, metal, sachet 10 pieces

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 10 mm

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65

  • diamètre nominal en pouces - autre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4031026307725

Réf. Sonepar

00816630772

Réf. Fournisseur

166-31800

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal

10 mm

modèle

droit

taille du raccordement fileté

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau

65...65

diamètre nominal en pouces

autre

filetage rotatif

Non

type de construction

sans filetage

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

en une pièce

Oui

matériau du boîtier/corps

laiton

traitement de la surface

nickelé

plus grand diamètre externe du tuyau

13.8 mm

longueur totale

16.3 mm

hauteur totale

3.6 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI

Non

température d'utilisation

-100...300 °C

avec raccordement de mise à la terre

Non

Insert d'extrémité HELAGUARD PCS10-EI, Ø nominal 10, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, filetage externe, sachet 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Inserts d'extrémité en laiton nickelé.Mono-pièceFerme l'extrémité de la gaine