Hellermanntyton - Gaine en PVC PSR, D nominal 16, PVC, gris, rouleau 30 metres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 25 mm
indice de protection (IP) - IP68
diamètre nominal - 16 mm
diamètre externe - 16.5 mm
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4031026326474
Réf. Sonepar
00816632647
Réf. Fournisseur
166-40002
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
PVC
rayon de courbure, statique
25 mm
indice de protection (IP)
IP68
diamètre nominal
16 mm
diamètre externe
16.5 mm
diamètre intérieur
12 mm
sans halogène
Non
diamètre nominal en pouces
autre
matériau de l'hélice
hélice en plastique rigide
température d'utilisation
-20...70 °C
résistant aux UV
Non
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Non
flexibilité
extrêmement flexible
couleur
gris
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Oui
homologation selon N
Non
homologation selon CSA
Non
Gaine en PVC HELAGUARD PSR16, Ø nominal 16, polychlorure de vinyle (PVC), gris, température d'utilisation -20°C à +70°C, reconnu UL, auto-extinguible, très flexible, renforcement spiralé, rouleau de 30 mètres
Les Atouts de l'article:
Gaine flexible avec revêtement PVC lisse et renfort spiralé en PVC. Les gaines PSR sont utilisées typiquement dans la construction navale, de machines, d'usines, d'automatismes et dans les installations électriques de manière générale.Extrêmement flexibleAutorise des mouvements de torsionAuto-extinguibleCâbles faciles à insérerPeut être utilisée avec les raccords PSRCouleurs : gris, noir, vert (résistant aux huiles), ou bleu (résistant à haute température) sur demande