Hellermanntyton - Raccord droit PSRSC-FMCFFSS,D nominal 20, M20, PA6-SS316-NPB, sachet 1 piece
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 20 mm
diamètre nominal en pouces - autre
filetage rotatif - Non
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026513607
Réf. Sonepar
00816651360
Réf. Fournisseur
166-41602
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
20 mm
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
longueur de filetage
12 mm
en une pièce
Non
matériau du raccord à écrou
autre
longueur totale
46 mm
couleur
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
Raccord droit fixe pour gaines PVC HELAGUARD PSRSC20-FMCFFSS-M20, Ø nominal 20, M20, polyamide 6 (PA6)/acier inoxydable (SS316)/laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -50°C à +135°C, IP66, filetage externe, sachet de 1 pièce
Les Atouts de l'article:
Raccords à compression droit, filetage externe, en acier inoxydable (SS316).Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k avec les gaines PSRSC.Multipièces en acier inoxydable (SS316) Raccords à compression incluant un joint élastomèreAngles arrondies, surfaces lisses et sans crevasse empêchant toute prolifération potentielle de bactéries Peut être utilisé sur des entrées vissables (le raccord peut tourner jusqu'à ce qu'il soit serré)Compatible avec les gaines PSRSC