Hellermanntyton - Joint Chloroprene AWS, PG13, chloroprene (CR), noir, sachet de 100 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 28 mm
diamètre intérieur - 19.5 mm
épaisseur - 1.5 mm
forme - plat
matériau - caoutchouc
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4031026310336
Réf. Sonepar
00816631033
Réf. Fournisseur
166-50511
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe
28 mm
diamètre intérieur
19.5 mm
épaisseur
1.5 mm
forme
plat
matériau
caoutchouc
qualité du matériau
autre
adapté à la dimension du filetage métrique
13.5
Joint en chloroprène HELAGUARD AWS-PG13, PG13, chloroprène HELAGUARD (CR), température d'utilisation de -40°C à +135°C , noir, sans halogène, résistant à l'huile, protège contre l'eau et la poussière, sachet de 100 pièces
Les Atouts de l'article:
Protège contre l'eau et la poussièrePas PG et métriqueRésiste aux l'huilesForce de compression 80 Shore A