Hellermanntyton - Joint en fibre vulcanisee AFWS, M25, (VF), rouge, sachet de 10 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 32 mm
diamètre intérieur - 25 mm
épaisseur - 1.6 mm
forme - plat
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026402468
Réf. Sonepar
00816640259
Réf. Fournisseur
166-50521
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe
32 mm
diamètre intérieur
25 mm
épaisseur
1.6 mm
forme
plat
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
adapté à la dimension du filetage métrique
25
#N/A