Hellermanntyton - Joint en fibre vulcanisee AFWS, M32, (VF), rouge, sachet de 10 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 41.2 mm
diamètre intérieur - 32 mm
épaisseur - 1.6 mm
forme - plat
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026402475
Réf. Sonepar
00816640260
Réf. Fournisseur
166-50522
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe
41.2 mm
diamètre intérieur
32 mm
épaisseur
1.6 mm
forme
plat
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
adapté à la dimension du filetage métrique
32
#N/A