Hellermanntyton - Joint en fibre vulcanisee AFWS, PG29, (VF), rouge, sachet de 10 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 43 mm
diamètre intérieur - 37 mm
épaisseur - 1.6 mm
forme - plat
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026402574
Réf. Sonepar
00816640270
Réf. Fournisseur
166-50532
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe
43 mm
diamètre intérieur
37 mm
épaisseur
1.6 mm
forme
plat
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
adapté à la dimension du filetage métrique
29
#N/A