Hellermanntyton - Joint en fibre vulcanisee AFWS, PG42, (VF), rouge, sachet de 10 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 60.8 mm
diamètre intérieur - 54 mm
épaisseur - 1.6 mm
forme - plat
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026402598
Réf. Sonepar
00816640272
Réf. Fournisseur
166-50534
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe
60.8 mm
diamètre intérieur
54 mm
épaisseur
1.6 mm
forme
plat
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
adapté à la dimension du filetage métrique
42
#N/A