Hellermanntyton - Piece d'extremite PAEC, D nominal 42, polyamide 6.6, noir, sachet de 10 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 42 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
température - -50...135 °C
capot final fermé - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026320045
Réf. Sonepar
00816632004
Réf. Fournisseur
166-50804
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
42 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température
-50...135 °C
capot final fermé
Non
diamètre nominal en pouces
autre
Pièce d'extrémité pour gaines annelées HELAGUARD PAEC42, Ø nominal 42, polyamide 6.6 (PA66), température d'utilisation de -50°C à 135°C, sans halogène, résistant aux UV, sachet de 10 pcs
Les Atouts de l'article:
Mise en place rapideTermine la gaine lorsqu'elle n'est pas utilisée avec un raccordPermet un passage sans problème des câbles en évitant leur endommagement