Hellermanntyton - Piece d'extremite PAEC, D nominal 54, polyamide 6.6, noir, sachet de 10 pieces

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 54 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • température - -50...135 °C

  • capot final fermé - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4031026320052

Réf. Sonepar

00816632005

Réf. Fournisseur

166-50805

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal

54 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

température

-50...135 °C

capot final fermé

Non

diamètre nominal en pouces

autre

Pièce d'extrémité pour gaines annelées HELAGUARD PAEC16, Ø nominal 16, polyamide 6.6 (PA66), température d'utilisation de -50°C à 135°C, sans halogène, résistant aux UV, sachet de 10 pcs

Les Atouts de l'article:

Mise en place rapideTermine la gaine lorsqu'elle n'est pas utilisée avec un raccordPermet un passage sans problème des câbles en évitant leur endommagement