Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG16-PG7, laiton nickele (NPB), metal, sachet 10 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026320434
Réf. Sonepar
00816632043
Réf. Fournisseur
166-51005
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de filetage, filetage intérieur
PG
type de filetage, filetage extérieur
PG
matériau
laiton
nickelé
Oui
qualité du matériau
autre
dimension du filetage PG, filetage intérieur
7
dimension du filetage PG, filetage extérieur
16
antidéflagration
Non
Adaptateur HELAGUARD CNV-PG16-PG7, Ø intérieur PG7, Ø extérieur PG16, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, sachet de 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Adaptateur en laiton nickelé.Filetage externe et interneRéduit ou agrandit la taille des pasPeut permettre le passage d'un pas métrique à un pas PG et vice et versa