Hellermanntyton - Raccord pour gaine annelee FG-UH, D interieur 16, FG21, PP, gris, sachet 10 pcs

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - sans filetage

  • diamètre nominal - 21 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - droit

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4031026277400

Réf. Sonepar

00816627740

Réf. Fournisseur

167-00523

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de raccordement

filetage

type de construction

sans filetage

diamètre nominal

21 mm

indice de protection (IP)

IP54

modèle

droit

diamètre nominal en pouces

autre

filetage rotatif

Non

taille du raccordement fileté

sans

longueur de filetage

12 mm

en une pièce

Oui

avec support intégré

Non

matériau du raccord à écrou

polypropylène (PP)

matériau du joint

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau

15 mm

plus grand diamètre externe du tuyau

27 mm

hauteur totale

50 mm

longueur totale

49.5 mm

couleur

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR

Non

température d'utilisation

-35...80 °C

Raccord pour gaine annelée FLEXIGUARD avec embase à visser UH09, Ø intérieur mini 16, FG21, polypropylène (PP), gris, IP54, température d'utilisation -35°C à +80°C, auto-extinguible UL94 V2, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccord droit avec support.Répond à l'IP54 avec les gaines FlexiGuard FG.Monobloc, installation facileRaccord tournant, avec support de fixationRésistant aux vibrations et à l'arrachementDiamètre intérieur largeFérule intérieure pour la protection des câblesBonne résistance aux agents chimiques