Hellermanntyton - Gaine tissee Helagaine Twist-In 05 Polyester (PET), (RL150m)

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 4...4 mm

  • diamètre nominal - 5 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 150 unité(s)

EAN

4031026404219

Réf. Sonepar

00816640421

Réf. Fournisseur

170-01000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau

4...4 mm

diamètre nominal

5 mm

couleur

noir

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Oui

température

-50...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

homologation selon UR

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable noire Helagaine Twist-In 05 , Polyester (PET), (rouleau de 150m)

Les Atouts de l'article:

Helagaine Twist-In est une gaine dotée d'un système de fermeture auto-enveloppant.Cette gaine est utilisée pour regrouper et protéger les câbles dans la construction de machines et l'automatisation, les installations électriques et dans l'industrie automobile.Helagaine Twist-In est également disponible en longueurs de 2 m et 5 m pour des applications domestiques ou de bureau.Gaine auto-enveloppante robuste en PolyesterForte protection contre l'abrasionIdéal pour du rétro-fittingRapidité et simplicité de mise en œuvrePermet des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage