Hellermanntyton - Gaine tissee Helagaine Twist-In 32 Polyester (PET), (RL15m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 29...29 mm
diamètre nominal - 32 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4031026404288
Réf. Sonepar
00816640428
Réf. Fournisseur
170-01007
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau
29...29 mm
diamètre nominal
32 mm
couleur
noir
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Oui
température
-50...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable noire Helagaine Twist-In 32 , Polyester (PET), (rouleau de 15m)
Les Atouts de l'article:
Helagaine Twist-In est une gaine dotée d'un système de fermeture auto-enveloppant.Cette gaine est utilisée pour regrouper et protéger les câbles dans la construction de machines et l'automatisation, les installations électriques et dans l'industrie automobile.Helagaine Twist-In est également disponible en longueurs de 2 m et 5 m pour des applications domestiques ou de bureau.Gaine auto-enveloppante robuste en PolyesterForte protection contre l'abrasionIdéal pour du rétro-fittingRapidité et simplicité de mise en œuvrePermet des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage