Hellermanntyton - Gaine tissee Twist-In-FR 19 Polyester (PET), retardateur de flamme, (25m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 16...16 mm
diamètre nominal - 19 mm
couleur - multicolore
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4031026404349
Réf. Sonepar
00816640434
Réf. Fournisseur
170-01104
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau
16...16 mm
diamètre nominal
19 mm
couleur
multicolore
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Oui
température
-50...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable noire avec liseré blanc Helagaine Twist-In-FR 19 , Polyester (PET), retardateur de flamme, (rouleau de 25m)
Les Atouts de l'article:
Helagaine Twist-In-FR convient parfaitement aux secteurs nécessitant une très bonne protection au feu, comme c'est le cas dans l'industrie ferroviaire, aéronautique ou la construction navale. Gaine auto-enveloppante robuste en PolyesterTrès bonne tenue au feuIdéal pour du rétro-fittingRapidité et simplicité de mise en œuvrePermet des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage