Hellermanntyton - Gaine tissee Helagaine HEGWS40 (50m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
couleur - noir
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
300 unité(s)
EAN
4031026486543
Réf. Sonepar
00816648654
Réf. Fournisseur
170-01304
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
25 mm
couleur
noir
matériau
autre
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
température
-60...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine tissée auto-enveloppante noire Helagaine HEGWS20 en Polyamide 6 (PA6), conditionnement par rouleau de 50 mètres
Les Atouts de l'article:
L'ajout de l'Helagaine HEGWS sur les tuyaux hydrauliques est une mesure de sécurité simple et économique. En cas d'éclatement ou de fuites à haute pression, cette solution permet de réduire les risques encourus par le personnel. HEGWS est utilisée pour les engins de terrassement et pour les applications où les vibrations et les chocs métalliques sont nombreux.Forte résistance à la déchirureTrès bonne protection contre l'abrasionProtection optimale des tuyaux hydrauliquesRéduit les risques de blessures liées aux fuites de liquide sous pressionConforme aux normes EN ISO 3457 pour engins de terrassement et EN 1299 pour les vibrations et chocs mécaniques