Hellermanntyton - Gaine tressee Helagaine HEGMANW0-04 (rouleau 100m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 2...2 mm
diamètre nominal - 4 mm
couleur - vert
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4031026404660
Réf. Sonepar
00816640466
Réf. Fournisseur
170-02001
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau
2...2 mm
diamètre nominal
4 mm
couleur
vert
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Non
qualité du matériau
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
température
-60...240 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine tressée flexible non inflammable en Nomex Vert oléofuge et hydrofuge HEGMANW0-04, conditionnement par rouleau de 100m
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGMANW0 est adaptée à des applications nécessitant une protection mécanique à haute température.Elle est également résistante à l'eau et à l'huile.Cette solution est notamment utilisée dans l'industrie aéronautique, aérospatiale, militaire, ferroviaire et la construction navale.Gaine très flexibleMeta-aramide non inflammableSurface hydrofuge et oléofugeForte expansion pour une installation facile même sur de grandes longueursProtection mécanique optimum pour les câblesCapable de supporter les environnements les plus sévèresProtection supérieure contre l'abrasion, les flammes et les hautes températuresForte résistance aux radiations et aux fluides