Hellermanntyton - Gaine tressee Helagaine HEGMAN-08 (rouleau 50m)

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 6...6 mm

  • diamètre nominal - 8 mm

  • couleur - vert

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4031026404776

Réf. Sonepar

00816640477

Réf. Fournisseur

170-02103

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau

6...6 mm

diamètre nominal

8 mm

couleur

vert

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

sans halogène

Non

qualité du matériau

autre

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

température

-60...240 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

homologation selon UR

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

Gaine tressée flexible non inflammable en Nomex Vert HEGMAN-08, conditionnement par rouleau de 50m

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGMAN est adaptée à des applications nécessitant une protection mécanique à haute température et une protection contre l'incendie.Cette solution est notamment utilisée dans l'industrie aéronautique, aérospatiale, militaire, ferroviaire et la construction navale.Gaine non inflammable en méta-aramideExtrêmement flexibleForte expansion pour une installation facile même sur de grandes longueursProtection mécanique optimum pour les câblesCapable de supporter les environnements les plus sévèresProtection supérieure contre l'abrasion, les flammes et les hautes températuresForte résistance aux radiations et aux fluides