Hellermanntyton - Gaine tissee textile a fermeture auto-agrippante HELAHOOK noire diametre 25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 20...20 mm
diamètre nominal - 25 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4031026266671
Réf. Sonepar
00816626667
Réf. Fournisseur
170-05250
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau
20...20 mm
diamètre nominal
25 mm
couleur
noir
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Oui
température
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
homologation selon UR
Oui
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine tissée repositionnable avec fermeture auto-agrippante en rouleau, Polyester, noire, toron mini 20.0 mm, toron maxi 40.0 mm, conditionnement par 25 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée auto-enveloppante HELAHOOK est utilisée dans les machines industrielles ainsi que dans les industries aéronautique, automobile, navale et ferroviaire (matériel roulant).La gaine HELAHOOK est une solution idéale pour les applications où il est nécessaire de réutiliser la gaine de manière répétée (comme par exemple dans l’événementiel).Gaine de protection de câbles réutilisable en PolyesterTrès élastique, se conforme parfaitement autour des câblesSystème de fermeture auto-agrippant pouvant être utilisé pour des opérations de maintenanceHaute résistance à l'abrasion