Hellermanntyton - Gaine tressee Polyester HEGP noire diametre 15 mm, rouleau de 100m

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 10...10 mm

  • diamètre nominal - 15 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4031026125800

Réf. Sonepar

00816612580

Réf. Fournisseur

170-11500

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau

10...10 mm

diamètre nominal

15 mm

couleur

noir

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

température

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

homologation selon UR

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

Gaine tressée en rouleau, Polyester, noire, toron mini 10.0 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGP est utilisée pour une protection contre l'abrasion dans l’industrie automobile, la construction de machines ou d'armoires électriques et dans les applications électriques de manière générale.Polyester robusteExtrêmement flexibleForte résistance à l'abrasionForte surface de couverture