Hellermanntyton - Gaine tressee Polyamide 6.6 HEGPA66 grise diametre 4 mm, rouleau de 200m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 3...3 mm
diamètre nominal - 4 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
4031026125923
Réf. Sonepar
00816612592
Réf. Fournisseur
170-20400
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau
3...3 mm
diamètre nominal
4 mm
couleur
gris
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyamide
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
température
-60...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine tressée en rouleau, Polyamide 6.6, grise, toron mini 3.0 mm, toron maxi 6.0 mm, conditionnement par 200 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGPA66 est particulièrement adaptée à l'industrie automobile et à la construction de bâtiments industriels.Gaine fabriquée avec des filaments épais de PolyamideExcellente résistance à l'abrasionTrès flexibleFacile à appliquer sur des formes irrégulièresFacilité d'application par compression et expansionTrès fort taux de couverture