Hellermanntyton - Gaine tressee Polyamide 6.6 HEGPA66 grise diametre 30 mm, rouleau de 50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 25...25 mm
diamètre nominal - 30 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4031026126036
Réf. Sonepar
00816612603
Réf. Fournisseur
170-23000
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau
25...25 mm
diamètre nominal
30 mm
couleur
gris
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyamide
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
température
-60...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine tressée en rouleau, Polyamide 6.6, grise, toron mini 25.0 mm, toron maxi 32.0 mm, conditionnement par 50 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGPA66 est particulièrement adaptée à l'industrie automobile et à la construction de bâtiments industriels.Gaine fabriquée avec des filaments épais de PolyamideExcellente résistance à l'abrasionTrès flexibleFacile à appliquer sur des formes irrégulièresFacilité d'application par compression et expansionTrès fort taux de couverture