Hellermanntyton - Gaine tressee Polyamide 6.6 HEGPA66 noire diametre 10 mm, rouleau de 100m

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 7...7 mm

  • diamètre nominal - 10 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4031026191348

Réf. Sonepar

00816619134

Réf. Fournisseur

170-41000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau

7...7 mm

diamètre nominal

10 mm

couleur

noir

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polyamide

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

température

-60...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

homologation selon UR

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

Gaine tressée en rouleau, Polyamide 6.6, noire, toron mini 7.0 mm, toron maxi 12.0 mm, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGPA66 est particulièrement adaptée à l'industrie automobile et à la construction de bâtiments industriels.Gaine fabriquée avec des filaments épais de PolyamideExcellente résistance à l'abrasionTrès flexibleFacile à appliquer sur des formes irrégulièresFacilité d'application par compression et expansionTrès fort taux de couverture