Hellermanntyton - Gaine tressee noire sur-expansee diametre 25 mm en boite de 10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 10...10 mm
diamètre nominal - 25 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026231372
Réf. Sonepar
00816623137
Réf. Fournisseur
170-80250
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau
10...10 mm
diamètre nominal
25 mm
couleur
noir
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
température
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine tressée à forte expansion en dévidoir, Polyester, noire, toron mini 10.0 mm, toron maxi 30.0 mm, conditionnement par 10 mètres
Les Atouts de l'article:
Parce que la gaine tressée expansée Helagaine HLB est fournie en dévidoir très pratique et qu'elle permet de couvrir une large gamme d'applications avec peu de tailles, elle est idéale pour les utilisations professionnelles ou domestiques. Helagaine HLB permet la mise en faisceau et la protection de câbles, dans les systèmes Hifi par exemple.Gaine fournie en rouleau de 10 mètres, en dévidoirTaux d'expansion de 3:1Recouvrement de 5 à 54 mm3 tailles pour une large gamme d'applicationsLa gaine s'extrait facilement du dévidoir