Hellermanntyton - Gaine tressee metallique HEGEPEMIP diametre 6 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 5...5 mm
diamètre nominal - 6 mm
couleur - multicolore
matériau - cuivre
traitement de la surface - étamé
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4031026227290
Réf. Sonepar
00816622729
Réf. Fournisseur
173-00600
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau
5...5 mm
diamètre nominal
6 mm
couleur
multicolore
matériau
cuivre
traitement de la surface
étamé
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
température
-40...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 5.0 mm, toron maxi 10.0 mm, conditionnement par 100 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée Helagaine HEGEMIP est destinée à la protection des composants électroniques sensibles dans les machines, les équipements militaires et l'industrie automobile. Excellente protection électromagnétiqueExtrêmement flexible, expansible et facile à mettre en œuvrePas de pincements ou de ruptures, même courbé à 90°Protection à l'abrasion supérieureConvient particulièrement aux applications en mouvement dans des espaces restreintsLe tube plastique à l'intérieur permet d'éviter toute déformation et une insertion plus facile des câblesRépond aux exigences de l'IEC CISPR25 sur les perturbations radio dans les véhicules roulants et les bateaux