Hellermanntyton - Bride metallique avec profile diametre 8 mm en alliage d'aluminium - ALU7C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 8 mm
diamètre - 8...8 mm
modèle - fermé
matériau - aluminium
type de fixation - trou de vis
Minimum d'achat
600 unité(s)
EAN
4031026129099
Réf. Sonepar
00816612909
Réf. Fournisseur
211-15070
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
8 mm
diamètre
8...8 mm
modèle
fermé
matériau
aluminium
type de fixation
trou de vis
sans halogène
Non
résistant aux UV
Oui
nombre de câbles/tubes
1
distance au mur
Non
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
revêtu de plastique
Non
couleur
noir
Bride métallique à visser avec profilé de protection en chloroprène noir de largeur 16.3 mm - ALU7C, diamètre du trou 5.2 mm, toron maxi 8 mm, en alliage d'aluminium, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Les brides fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium de grande qualité offrent une puissante solution de fixation même dans des environnements exigeants et contraignants. Elles peuvent être recouvertes d'un profilé de protection en chloroprène qui protège les isolants de câbles de tout risque d'endommagement, atténue les vibrations, limite le niveau sonore généré et isole électriquement. Elles sont largement utilisées dans la construction de véhicules (caravanes,...), dans la défense, dans l'industrie ferroviaire, ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables.Brides métalliques à visser pour un maintien robuste des câbles et conduitsBrides métalliques idéales pour les applications à haute températureModèles ALU_C, avec profilé en Chloroprène, servant à absorber les chocs et vibrations pour mieux préserver les câbles