Hellermanntyton - Bride plastique a visser pour cable de diametre 28.5 mm en PA66 naturel - H16P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 28.5 mm
diamètre - 28.5...28.5 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4031026129549
Réf. Sonepar
00816612954
Réf. Fournisseur
211-60169
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
28.5 mm
diamètre
28.5...28.5 mm
modèle
fermé
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
sans halogène
Non
résistant aux UV
Non
nombre de câbles/tubes
1
distance au mur
Non
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Oui
revêtu de plastique
Non
couleur
autre
Bride plastique à visser de largeur 12 mm pour câble de diamètre 28,5 mm - H16P, diamètre du trou 5.2 mm, Polyamide 85°C Naturel, conditionnement par 500
Les Atouts de l'article:
Cette gamme de brides, à visser, peut être utilisée dans diverses industries, pour des applications temporaires comme permanentes.Elles constituent une solution de fixation sûre et efficace, et leur faible poids est un avantage de taille, notamment dans l'industrie aéronautique.Brides plastiques à visser pour des diamètres spécifiques de câblesLarge gamme de brides disponible couvrant une large plage de diamètres différentsVersions de brides en PA66HS disponibles, pour des applications à plus haute température